YDM
YDMの 鋼製小物
YDMの 骨片打込器
骨用ノミ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
片刃 刃幅10mm
注文コード
60706321
品番
84365/GE06S5
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
手術時に骨などの硬組織の切断や輪郭研削を行うのに用いられますハンドルの六角ストッパーで転がらない設計になっています。
仕様
片刃 刃幅10mm
全長
220mm
刃幅
10mm
アズワン品番
61-3813-46
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000641M002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000