サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
高精度内径工具CoroCut(R)MB 端面溝入れ加工用超硬ヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
被削材
PMNSK
注文コード
60707613
品番
MB-09FB150-02-14L 1025
参考基準価格(税別)
¥60,800
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
被削材・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
1025
被削材
PMNSK
勝手
左
切削幅(mm)
1.5
コーティング
TIALN+TIN
刃幅公差(mm)
0〜0.05
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。