YDM
YDMの 鋼製小物
YDMの 持針器
持針器 ヘガール 超硬付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
185mm
全長(mm)
185
注文コード
60707705
品番
82223/BA42S1
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・全長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
185mm
全長(mm)
185
アズワン品番
61-3811-55
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000630M001
一般的名称
JMDNコード:12726010
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000