三恵社
三恵社の 診察・検査器具
三恵社の 聴診器
三恵社の 本体 聴診器
耳の痛みを軽減したカラダのサインを聴く聴診器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
ロイヤルブルー
注文コード
60707818
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
●内バネ式の耳管は日本製で、十分な強度を持ちながらも耳に痛み等の負担が少ないソフトなバネを採用。●軽量化されており、軽いので誰でも使いやすくお気軽にご使用頂けます。
仕様
ロイヤルブルー
材質
チェストピース/アルミ合金、ダイヤフラム・ノンチルリング・ベルカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、チューブ・ソフトイヤピース/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、耳管・シャフト/真鍮クロムメッキ、内バネ/鋼
全長
77cm
質量(g)
120
アズワン品番
68-5094-72
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B2X10011000076
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000