高精度内径工具CoroCut(R)MB 溝入れ加工用超硬ヘッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 被削材PMNS 注文コード60708015 品番MB-07G200-00-10L 1025
参考基準価格(税別)¥15,850 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はトラスコ品番・被削材など88種類から選べます 他の種類を見る
材質1025 被削材PMNS 勝手 切削幅(mm)2 コーティングTIALN+TIN 刃幅公差(mm)0〜0.05
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする