サカセ
サカセの 調剤・与薬用品
サカセの 服薬管理
サカセの 薬ケース
自主管理薬箱 据置型 WM-S02シリーズ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
ピーチ
注文コード
60708159
品番
WM-S02 PE
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
●1週間分の薬を管理●1引出にあさ・ひる・ゆう・寝る前に分けられる●大きくて見やすい表示●埃が付きにくい●取り出しやすい●在宅用の薬の管理に最適
仕様
ピーチ
材質
外枠・引出/ABS(持続性帯電防止樹脂)
サイズ
186×195×385mm
引出し内寸法(mm)
178×171×35mm、1区分内寸/86×84×17mm
引出しの色
ピーチ
アズワン品番
63-4108-77
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000