サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
高精度内径工具CoroCut(R)MB 内径面取り加工用超硬ヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
60708173
品番
MB-07GX100-00-10L 1025
参考基準価格(税別)
¥16,850
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
1025
被削材
PMS
勝手
左
切削幅(mm)
1
コーティング
TIALN+TIN
刃幅公差(mm)
0〜0.05
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。