サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
高精度内径工具CoroCut(R)MB フルR加工用超硬ヘッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
60708225
品番
MB-07R120-06-10R 1025
参考基準価格(税別)
¥17,450
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
1025
被削材
PMS
勝手
右
切削幅(mm)
1.2
コーティング
TIALN+TIN
コーナーR(mm)
0.6
刃幅公差(mm)
0〜0.05
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。