サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
高精度内径工具CoroCut(R)MB 倣い加工用超硬ヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
60708286
品番
MB-07T045-02-10R 1025
参考基準価格(税別)
¥15,150
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
1025
被削材
PMSN
勝手
右
コーティング
TIALN+TIN
コーナーR(mm)
0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。