カワムラサイクル
カワムラサイクルの 車イス
カワムラサイクルの 本体 車イス
車いす ふわりすプラス KFPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60708299
品番
KFP22-42SB No.97
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥139,800
販売価格(税別)
非課税商品
¥
139,800
バスケットに入れる
人気シリーズのふわりすプラスに42cm幅が登場重ね着をするシーズンにも重宝します。
仕様
アームサポート跳ね上げ、フット・レッグサポート開閉・着脱式
全長
95cm
質量(kg)
10.9
色
シート:No.97 すみれパープル(ポリエステル)
耐荷重
100kg
背もたれ
40cm
肘掛
高さ24cm
車輪
22インチ
脚長(cm)
32・34・36
全高
89cm
座奥行(mm)
40
アズワン品番
62-9238-88
全幅(cm)
61.5
前座高(cm)
43
座幅(cm)
42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000