TAIYU(大祐医科工業)
TAIYU(大祐医科工業)の 鋼製小物
TAIYU(大祐医科工業)の 鋭匙・鈎
小谷式皮膚開創鈎 TY-6890シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
全長
7cm
注文コード
60708746
品番
TY-6890-5
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
●【純国産】江戸時代より伝承された職人の技と製法で1つ1つ丁寧に手作りしております。●ワンタッチで手術創に簡単にかけられます。●小手術や、皮切から皮下、筋肉までの浅層の進入時に有用です。
仕様
No.5 全長7cm 2個入
全長
7cm
アズワン品番
61-9230-97
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10249000015
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000