ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
上肢台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(mm)
クッション:240×480×20、ベース径×高さ:460×720〜1020
注文コード
60709017
品番
NT133-5C
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
クッション/ウレタンフォーム(ビニールレザー加工)、クッション台/スチール(焼付塗装)、支柱/アルミ(アルマイト仕上)・ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
クッション:240×480×20、ベース径×高さ:460×720〜1020
質量(kg)
5.5
アズワン品番
0-5229-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000