サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R)1 倣い加工用チップ 特定用途
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
1125
切刃数
1
注文コード
60709363
品番
N123F1-0300-RO 1125
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・切刃数・トラスコ品番
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
材質
1125
被削材
PMK
勝手
なし
切削幅(mm)
3
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
4.3321
コーナーR(mm)
1.5
刃幅公差(mm)
-0.02〜0.02
切刃数
1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。