サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R)1 倣い加工用チップ 特定用途
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
1105
切刃数
1
注文コード
60709415
品番
N123H1-0200-RO 1105
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・切刃数・トラスコ品番
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
材質
1105
被削材
SM
勝手
なし
切削幅(mm)
2
コーティング
TIALN
コーナーR(mm)
1
刃幅公差(mm)
-0.02〜0.02
切刃数
1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。