日本薬興
日本薬興の 専門診療・科目別
日本薬興の リハビリ・整形
日本薬興の 鍼灸用品
神洲 ひ鍼 Q005シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6袋×15本)
注文コード
60709507
品番
Q00511
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
●ツボを気にせず、コリ・痛みのあるところに貼るだけで無痛的で安全に鎮痛効果を長時間維持させることが可能です。●極小の針なので安全で、針による不快な痛みも無く、すばやい速効性(3〜4時間後)があります。
仕様
90針
材質
鍼/ステンレス、シール/絆創膏(日本薬局方)
サイズ
鍼/直径Φ0.22×1.3〜1.5mm、絆創膏(メッシュ)/Φ12mm
アズワン品番
7-5262-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00499000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000