YDM
YDMの 鋼製小物
YDMの 本体 鉗子
髄核鉗子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60709586
品番
82046/AT02C3
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
椎間板ヘルニアを切除する際に使用します。内視鏡手術の際にハレーション(反射)を防ぎます。TLIF(片側進入腰椎後方椎体間固定術)の際に上向きの角度により操作性がアップします。
仕様
ブラック 3mm
材質
ステンレス(SUS420J1)
先端サイズ×軸長(mm)
3×5
シャフト長さL(mm)
180
先端角度
150°上向
アズワン品番
61-3811-34
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000658M301
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000