日昭産業
日昭産業の 処置・手術
日昭産業の 手術室用品
日昭産業の 手術用ドレープ
整形外科用ドレープ 221シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(14枚)
穴サイズ(mm)
100×1160
注文コード
60709656
品番
22104
参考基準価格(税別)
¥47,600
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
穴サイズ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
●四肢手術用で、片側にラミネート加工(防水処理)を施しています。●開窓部には収縮性素材、その周辺には吸水補強ファブリックを使用しています。
仕様
テープ付U型 14枚入
材質
インサイズフィルム/粘着性PE(ポリエチレン)フィルム、シート/PE(ポリエチレン)製グレーシート
穴サイズ(mm)
100×1160
アズワン品番
66-0008-93
幅×長さ(mm)
1950×2900
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00142000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000