サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R)1 中送り溝入れ加工用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
1125
被削材
PMS
注文コード
60709661
品番
N123R1-1200-0008-GM 1125
参考基準価格(税別)
¥47,700
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・被削材
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
材質
1125
被削材
PMS
勝手
なし
切削幅(mm)
12
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
7.49
刃幅公差(mm)
-0.1〜0.1
切刃数
1