整形外科用ドレープ 221シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(14枚) 穴サイズ(mm)Φ60 注文コード60709665 品番22101
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は穴サイズ・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

●四肢手術用で、片側にラミネート加工(防水処理)を施しています。●開窓部には収縮性素材、その周辺には吸水補強ファブリックを使用しています。

仕様四肢用ドレープ 14枚入 材質インサイズフィルム/粘着性PE(ポリエチレン)フィルム、シート/PE(ポリエチレン)製グレーシート 穴サイズ(mm)Φ60 アズワン品番66-0008-92 幅×長さ(mm)2100×3000 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00142000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする