トヨダプロダクツ
トヨダプロダクツの 施設用家具・備品
トヨダプロダクツの 受付・待合備品
トヨダプロダクツの その他受付・待合備品
折りたたみ傘収納傘立て LAS-3609シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60709787
品番
LAS-3609USSK
参考基準価格(税別)
¥24,220
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
●長傘36本と折りたたみ傘9本が収納できます。●折りたたみ傘収納部には仕切り棒が付いています。●製品の下部のトレーは取り外しできるのでお手入れが簡単です。
仕様
ブラック
材質
本体/スチール(粉体塗装)、受け皿シート/PVC
質量(kg)
4.4
色
ブラック
外形寸法
幅450×奥行300×高さ500mm
収納本数(本)
長傘約36、折りたたみ傘約9
アズワン品番
69-1270-91
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000