CoroCut(R)1 CBN高硬度材溝入れ加工用チップ 丸ホーニング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード60709826 品番N123H1-0500-0002-GE CB20
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品はトラスコ品番・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
用途仕上げ 材質CB20 被削材H 勝手なし 切削幅(mm)5 コーティングノンコート チップ厚さ(mm)4.35 刃幅公差(mm)-0.02〜0.02 切刃数1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする