サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃数
1
注文コード
60709932
品番
N123R1-1500-0010-GR 1125
参考基準価格(税別)
¥47,700
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・切刃数・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
用途
荒
被削材
PM
勝手
なし
切削幅(mm)
15
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
7.49
刃幅公差(mm)
-0.08〜0.08
切刃数
1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。