CoroCut(R)1 中送り溝入れ加工用チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質1105 被削材MS 注文コード60710063 品番N123M1-1000-0008-GM 1105
参考基準価格(税別)¥45,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は材質・被削材など17種類から選べます 他の種類を見る
用途中切削 材質1105 被削材MS 勝手なし 切削幅(mm)10 コーティングTIALN チップ厚さ(mm)7.05 刃幅公差(mm)-0.03〜0.03 切刃数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする