サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R)1 中送り溝入れ加工用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
1145
被削材
MP
注文コード
60710081
品番
N123M1-1000-0008-GM 1145
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・被削材
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
材質
1145
被削材
MP
勝手
なし
切削幅(mm)
10
コーティング
TIALN+TIALN
チップ厚さ(mm)
7.05
刃幅公差(mm)
-0.03〜0.03
切刃数
1