CoroCut(R)1 シャープエッジ溝入れ 加工用チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材質1115 注文コード60710203 品番LG123L1-0300-0002-GS 1115
参考基準価格(税別)¥40,100 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は材質・チップサイズ・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
用途仕上げ 材質1115 被削材MS 勝手 切削幅(mm)3 コーティングTIALN+TIALN チップ厚さ(mm)4.35 刃幅公差(mm)-0.02〜0.02 切刃数1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする