CoroCut(R)1 倣い加工用チップ シャープエッジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質1115 注文コード60710221 品番LG123H1-0200-0010-RS 1115
参考基準価格(税別)¥60,700 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は材質・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
用途仕上げ 材質1115 被削材MS 勝手 切削幅(mm)2 コーティングTIALN+TIALN チップ厚さ(mm)4.35 コーナーR(mm)1 刃幅公差(mm)-0.02〜0.02 切刃数1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする