サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R)1 倣い加工用チップ シャープエッジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
1115
注文コード
60710237
品番
LG123H1-0300-0015-RS 1115
参考基準価格(税別)
¥60,700
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
材質
1115
被削材
MS
勝手
左
切削幅(mm)
3
コーティング
TIALN+TIALN
チップ厚さ(mm)
4.35
コーナーR(mm)
1.5
刃幅公差(mm)
-0.02〜0.02
切刃数
1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。