弾性ストッキングT 膝下オープントウ ハイソックス 1ケース 10足×4箱入 DT-Hシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(4箱×10足) 注文コード 60710268 品番 DT-H-SS
参考基準価格(税別)¥110,800 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

●足首(15〜21mmHg(19〜28hPa)から膝下または、大腿部までの段階的圧迫力により、静脈還流を促進します。●伸縮性に優れたポリウレタン繊維、ライクラ?ファイバーを使用することで着脱し易さを実現しました。●日本人の体型に合わせて作られた形状とサイズ設定を行いました。●ハイソックスタイプとストッキングタイプの2種類があり、ハイソックスタイプにはつま先オープン、ガセットタイプの2種類があります。●※注1)圧迫力は参考地です。患者様の体型により圧迫力は異なります。●※注2)ライクラ?(LYCRA?)はThe LYCRA Companyの商標です。●用途:下肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される医療用の弾性ストッキングです。末梢部から中枢に向かい漸減的に圧力を加える機能を有します。●製造販売元:東レ・メディカル株式会社●販売元:東レ・メディカル株式会社

仕様シルバーグレー シルバーグレー タイプ膝下オープントウ(ハイソックス)(H) 品名弾性ストッキングT(愛称:ホスピタルストッキングT) アズワン品番68-5079-53 素材ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00015000014 足首周り(cm)15〜19【SS】 ふくらはぎ周り(cm)24〜30 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする