サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R)1 シャープエッジ溝入れ 加工用チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
S1115
注文コード
60710291
品番
RG123H1-0300-0002-G S1115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥58,500
この商品は
材質・チップサイズ・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
材質
S1115
被削材
MS
勝手
右
切削幅(mm)
3
コーティング
TIALN+TIALN
チップ厚さ(mm)
4.35
刃幅公差(mm)
-0.02〜0.02
切刃数
1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60710291
RG123H1-0300-0002-G S1115
89591065
RG123H1-0300-0002-GS 1115
CoroCut(R)1 シャープエッジ溝入れ 加工用チップ
サンドビック
1セット(10個)
¥
47,980
税込
¥
52,778
注文コードが変更になりました