CoroCut(R)1 シャープエッジ溝入れ 加工用チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材質S1115 注文コード60710334 品番RG123L1-0400-0004-G S1115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,600
この商品は材質・チップサイズ・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
用途仕上げ 材質S1115 被削材MS 勝手 切削幅(mm)4 コーティングTIALN+TIALN チップ厚さ(mm)4.35 刃幅公差(mm)-0.02〜0.02 切刃数1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60710334 RG123L1-0400-0004-G S1115 39385369 RG123L1-0400-0004-GS 1115 CoroCut(R)1 シャープエッジ溝入れ 加工用チップ サンドビック CoroCut(R)1 シャープエッジ溝入れ 加工用チップ サンドビック 1セット(5個) 31,980 税込35,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする