聴診器 No.753 ステレオフォネット小児用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60710435 品番0177B001
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

左右が完全独立した集音・伝達構造により音の広がりや動き音源の方向などより詳細な情報を聴診できます。小型軽量の小児用ステレオ聴診器です。

材質チェストピース/アルミニウム(アルマトメッキ)、振動板:エポキシテトロン、リング:ステンレス、耳管:真鍮(クロームメッキ)、チューブ:TWO-IN-ONEチューブ(ポリ塩化ビニール) 全長約730mm 質量(g)約150 アズワン品番62-2825-59
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする