サンドビック
CoroCut(R) 1・2 突切り加工用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
切刃数・内容量
など
156
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
切刃数
2
注文コード
60710702
品番
N123H2-0400-0001-CF 1105
参考基準価格(税別)
¥62,900
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
用途
仕上げ
被削材
MS
勝手
なし
切削幅(mm)
4
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
4.35
刃幅公差(mm)
0~0.1
切刃数
2