CoroCut(R) 1・2 旋削加工用チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃数2 注文コード60710867 品番N123H2-0400-0008-TM 1105
参考基準価格(税別)¥46,300 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は切刃数・内容量など98種類から選べます 他の種類を見る
用途中切削 被削材MS 勝手なし 切削幅(mm)4 コーティングTIALN チップ厚さ(mm)4.35 刃幅公差(mm)0〜0.1 切刃数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする