サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R)1・2 中送り倣い加工用チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
525
注文コード
60710982
品番
N123F2-0300-RM 525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,500
この商品は
材質・トラスコ品番
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
材質
525
被削材
PM
勝手
なし
切削幅(mm)
3
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
4.3321
コーナーR(mm)
1.5
刃幅公差(mm)
0〜0.1
切刃数
2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。