サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R)1・2 中送り倣い加工用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
525
注文コード
60710991
品番
N123G2-0400-RM 525
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
材質
525
被削材
PM
勝手
なし
切削幅(mm)
4
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
4.3321
コーナーR(mm)
2
刃幅公差(mm)
0〜0.1
切刃数
2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。