CoroCut(R)3 倣い加工用チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード60711436 品番N123T3-0150-RS 1125
参考基準価格(税別)¥59,200 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
用途仕上げ 材質1125 被削材PMN 勝手なし 切削幅(mm)1.5 コーティングTIALN チップ厚さ(mm)5.4 コーナーR(mm)0.75 刃幅公差(mm)-0.02〜0.02 切刃数3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする