サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R)3 倣い加工用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
60711463
品番
N123T3-0300-RS 1125
参考基準価格(税別)
¥59,200
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
材質
1125
被削材
PMN
勝手
なし
切削幅(mm)
3
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
5.4
コーナーR(mm)
1.5
刃幅公差(mm)
-0.02〜0.02
切刃数
3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。