サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R) 3 突切り加工用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
60711567
品番
R123T3-0200-1500-CS 1125
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
被削材
PMNS
勝手
右
切削幅(mm)
2
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
4
刃幅公差(mm)
-0.1〜0
切刃数
3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。