サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R)3 超硬ブランク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
60711786
品番
N123T3-0340-BG H10F
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
H10F
勝手
なし
切削幅(mm)
3.4
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
3.73
刃幅公差(mm)
-0.05〜0.05
切刃数
3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。