エムアイケミカル
エムアイケミカルの 事務用品
エムアイケミカルの その他医療事務用品
軟膏容器 M型容器 150個入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(150個)
アズワン品番
61-3738-36
注文コード
60712176
品番
641610 4
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
●薬袋に入れやすい浅型タイプの軟膏容器
仕様
M型容器H-6号 130mL 緑キャップ 滅菌済 1ケース
材質
本体:PP、キャップ:PP
容量(mL)
130
寸法(Φ×高さH)(mm)
単品:79×43(フタを含む)
ケース寸法(mm)
550×360×320
質量(g/個)
31
アズワン品番
61-3738-36
ケース質量(g)
5600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000