サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの ボール超硬エンドミル
CoroMill(R) Plura 倣い加工用汎用超硬ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60712312
品番
1B230-0150-XA
参考基準価格(税別)
¥7,730
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
1630
刃数
2
全長(mm)
38
刃長(mm)
3
シャンク径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
1.5