エムアイケミカル
エムアイケミカルの 事務用品
エムアイケミカルの その他医療事務用品
軟膏容器 M型容器 50個入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50個)
寸法(Φ×高さH)(mm)
単品:79×38(フタを含む)
アズワン品番
61-3738-66
注文コード
60712316
品番
645610 2
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・アズワン品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
●薬袋に入れやすい浅型タイプの軟膏容器
仕様
M型容器D-6号 100 115mL 青キャップ 滅菌済 1ケース
材質
本体:PP、キャップ:PP
容量(mL)
115
寸法(Φ×高さH)(mm)
単品:79×38(フタを含む)
ケース寸法(mm)
360×320×220
質量(g/個)
27
アズワン品番
61-3738-66
ケース質量(g)
1900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000