軟膏容器 M型容器 50個入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50個) 寸法(Φ×高さH)(mm)単品:60×35(フタを含む) アズワン品番61-3738-19 注文コード60712359 品番641500 2
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は寸法・アズワン品番など10種類から選べます 他の種類を見る

●薬袋に入れやすい浅型タイプの軟膏容器

仕様M型容器H-5号 65mL 青キャップ 1ケース 材質本体:PP、キャップ:PP 容量(mL)65 寸法(Φ×高さH)(mm)単品:60×35(フタを含む) ケース寸法(mm)310×250×110 質量(g/個)18 アズワン品番61-3738-19 ケース質量(g)1050
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする