サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの ボール超硬エンドミル
CoroMill(R) Plura 倣い加工用汎用超硬ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60712452
品番
1B230-2000-XA
参考基準価格(税別)
¥46,400
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
材質
1630
刃数
2
全長(mm)
104
刃長(mm)
32
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20