エムアイケミカル
エムアイケミカルの 事務用品
エムアイケミカルの その他医療事務用品
軟膏容器 プラ壷 100個入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100個)
寸法(Φ×高さH)(mm)
単品:43.5×36.5(フタを含む)
アズワン品番
61-3737-26
注文コード
60712508
品番
615410 /
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・アズワン品番
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
●軟膏容器で広く親しまれている深型タイプ。●リブ式キャップで軟膏の漏れとキャップへの付着を防ぎます
仕様
「A-4号」33mL 100個 オレンジ 滅菌済
材質
本体:PP、キャップ:PP
容量(mL)
33
寸法(Φ×高さH)(mm)
単品:43.5×36.5(フタを含む)
ケース寸法(mm)
340×340×120
質量(g/個)
9
アズワン品番
61-3737-26
ケース質量(g)
1020
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000