軟膏容器 プラ壷 100個入

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100個) 寸法(Φ×高さH)(mm)単品:43.5×36.5(フタを含む) アズワン品番61-3737-31 注文コード60712560 品番615410 5
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は寸法・アズワン品番など48種類から選べます 他の種類を見る

●軟膏容器で広く親しまれている深型タイプ。●リブ式キャップで軟膏の漏れとキャップへの付着を防ぎます

仕様「A-4号」33mL 100個 赤 滅菌済 材質本体:PP、キャップ:PP 容量(mL)33 寸法(Φ×高さH)(mm)単品:43.5×36.5(フタを含む) ケース寸法(mm)340×340×120 質量(g/個)9 アズワン品番61-3737-31 ケース質量(g)1020
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする