エムアイケミカル
エムアイケミカルの 事務用品
エムアイケミカルの その他医療事務用品
軟膏容器 プラ壷 100個入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100個)
寸法(Φ×高さH)(mm)
単品:55×35.5(フタを含む)
アズワン品番
61-3737-40
注文コード
60712657
品番
615510 5
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法・アズワン品番
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
●軟膏容器で広く親しまれている深型タイプ。●リブ式キャップで軟膏の漏れとキャップへの付着を防ぎます
仕様
「A-5号」55mL 100個 赤 滅菌済
材質
本体:PP、キャップ:PP
容量(mL)
55
寸法(Φ×高さH)(mm)
単品:55×35.5(フタを含む)
ケース寸法(mm)
360×320×220
質量(g/個)
12
アズワン品番
61-3737-40
ケース質量(g)
1960
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000