軟膏容器 プラ壷 50個入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50個) 材質本体:PP、キャップ:PP アズワン品番61-3737-50 注文コード60712779 品番615610 6
参考基準価格(税別)¥6,050 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は材質・アズワン品番など10種類から選べます 他の種類を見る

●軟膏容器で広く親しまれている深型タイプ。●リブ式キャップで軟膏の漏れとキャップへの付着を防ぎます

仕様「A-6号」115mL 50個 クリーム 滅菌済 材質本体:PP、キャップ:PP 容量(mL)115 寸法(Φ×高さH)(mm)単品:55×70.5(フタを含む) ケース寸法(mm)360×320×220 質量(g/個)19 アズワン品番61-3737-50 ケース質量(g)1540
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする