YDM
YDMの 鋼製小物
YDMの 剥離子・起子
剥離子オーダーシステム 丸柄 Short 84637
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60713296
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
●術者の手法に合った組合わせで、治療がよりスムーズになります。
仕様
HA7+HA8
サイズ
80mm、Φ9.5mm
アズワン品番
68-4066-65
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000642D033
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000