婦人科止血鉗子 TYAシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様反 無鈎 BOX 注文コード60713619 品番TYA-403B
参考基準価格(税別)¥8,260 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は仕様・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様反 無鈎 BOX 形状 全長18.5cm アズワン品番62-9231-46 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10249000058 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする